Sústružnícky držiak ľavé 63/16HP

Č. pol.: 320316 63/16HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 63 mm
    Veľkosť doštičiek 16
    Upínač PSC
    Druh použitia ľavé
    Norma upínača ISO 26623-1
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 65 mm
    Minimálny priemer predvŕtania D1 min 80 mm
    Osi-Vzdialenosť vrcholov f 45 mm
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
    Náhradný diel P02
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 320316 63/16HP
    EAN/GTIN 2050001772831
    Číslo výrobcu PS6.PCE.LLA.065-HP

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka