{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 50 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 | |
Upínač | PSC | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 63 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 35 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
Náhradný diel | P01 | |
Celková dĺžka | 90 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320316 50/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002039841 | |
Číslo výrobcu | PS5.PCD.LLA.060-HP |