Sústružnícky držiak pravé 50/12HP

Č. pol.: 320315 50/12HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Veľkosť doštičiek 12
Upínač PSC
Druh použitia pravé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 63 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 35 mm
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Náhradný diel P01
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320315 50/12HP
EAN/GTIN 2050002039827
Číslo výrobcu PS5.PCD.RLA.060-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka