{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 | |
upínač | PSC | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 50 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
Náhradný diel | P01 | |
Celková dĺžka | 74 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky |
320315 40/12HP
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
2050002039810
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
PS4.PCD.RLA.050-HP
Kopírovať |