CHAMRING 230-WN40-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3203086
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203086
EAN/GTIN 7291075191783
Číslo výrobcu 3203086
Číslo L L24040 533

Popis

Popis:

FÁZOVÁNÍ 230-WN40-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Velikost stopky (SS) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka