DCNS 160-080-160B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203068
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203068
EAN/GTIN 7291075298048
Číslo výrobcu 3203068
Číslo L L24040 617

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16.0, celková délka (OAL) 149,7 mm, efektivní délka (LU) 82,42 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 98.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 160
  • Celková délka (OAL) 149.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 101.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 82.42 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka