DCNS 095-048-100B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203057
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203057
EAN/GTIN 7291075297935
Číslo výrobcu 3203057
Číslo L L24040 386

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 95,3 mm, efektivní délka (LU) 48,94 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 57.57 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 095
  • Celková délka (OAL) 95.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 59.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 48.94 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka