DCNS 080-040-080B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203054
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203054
    EAN/GTIN 7291075297904
    Číslo výrobcu 3203054
    Číslo L L24040 1294

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 92,4 mm, efektivní délka (LU) 41,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
    • Funkcní délka (LF) 54.94 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
    • Celková délka (OAL) 92.4 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 56.4 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 36 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 41.2 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka