{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 63 mm | |
Veľkosť doštičiek | 08 | |
upínač | PSC | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 80 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Náhradný diel | P04 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320305 63/08HP | |
EAN/GTIN | 2050001772947 | |
Číslo výrobcu | PS6.PWE.RLA.065HP |