DCNS 210-063-210B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOUNICHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203024
EAN/GTIN 7291075297843
Číslo výrobcu 3203024
Číslo L L24040 1256

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, řezný průměr (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, celková délka (OAL) 150,7 mm, efektivní délka (LU) 66,18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 86.88 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 210
  • Celková délka (OAL) 150.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 90.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 66.18 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka