DCN 140-168-15.87R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3202830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202830
EAN/GTIN 7291075297379
Číslo výrobcu 3202830
Číslo L L24040 603

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,551″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 9,38″, použitelná délka (LU) 6,71″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.98″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.551″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.567″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.551″
  • Desetinný ekvivalent: 0.551″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Funkcní délka (LF): 7.31″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 140
  • Celková délka (OAL): 9.38″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1″
  • Délka upínace (LPR): 7.41″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 6.71″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka