DR15.1-076-19.05-05-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202576
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202576
EAN/GTIN 7291075289329
Číslo výrobcu 3202576
Číslo L L24150 93

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,594″, Celková délka (OAL) 6,82″, použitelná délka (LU) 2,97″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.594″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.659″
  • Desetinný ekvivalent: 0.594″
  • Prumer príruby (DF): 1.09″
  • Funkcní délka (LF): 3.802″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 6.82″
  • Délka upínace (LPR): 3.82″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.97″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka