DCN 090-072-12.7A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3202477
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202477
EAN/GTIN 7291075293203
Číslo výrobcu 3202477
Číslo L L24040 1074

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,354″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 5,23″, použitelná délka (LU) 2,9″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.354″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.354″
  • Desetinný ekvivalent: 0.354″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 3.395″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 090
  • Celková délka (OAL): 5.23″
  • Délka špicky britu(PL): 0.065″
  • Délka upínace (LPR): 3.46″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.9″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka