DR250-100-32-09-4D-T Vyměnitelné vrtací destičky pro svislé operace s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a stopkou Weldon, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3202329
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202329
EAN/GTIN 7291075276695
Číslo výrobcu 3202329
Číslo L L24150 272

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 27.9 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 132.25 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL) 191 mm
  • Délka upínace (LPR) 133 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 100 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka