DR32.5-098-31.75-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201847
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201847
    EAN/GTIN 7291075203851
    Číslo výrobcu 3201847
    Číslo L L24150 298

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,281″, Celková délka (OAL) 8,14″, použitelná délka (LU) 3,84″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.281″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.32″
    • Desetinný ekvivalent: 1.281″
    • Prumer príruby (DF): 1.654″
    • Funkcní délka (LF): 5.102″
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09T306-DT
    • Celková délka (OAL): 8.14″
    • Délka upínace (LPR): 5.14″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 3.84″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka