DR037-111-32-12-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201836
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201836
    EAN/GTIN 7291075203554
    Číslo výrobcu 3201836
    Číslo L L24150 265

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 37 mm, celková délka (OAL) 205 mm, efektivní délka (LU) 111 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 37 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 41.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Funkcní délka (LF) 145.89 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 12
    • Celková délka (OAL) 205 mm
    • Délka upínace (LPR) 147 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 58 mm
    • Použitelná délka (LU) 111 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka