DR50.8-102-38.1-16-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201814
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201814
EAN/GTIN 7291075185225
Číslo výrobcu 3201814
Číslo L L24150 124

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2″, Celková délka (OAL) 8-1/2″, použitelná délka (LU) 4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.126″
  • Desetinný ekvivalent: 2″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 5.44″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 8-1/2″
  • Délka upínace (LPR): 5-1/2″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka