DR030-060-32-09-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201762
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201762
EAN/GTIN 7291075184518
Číslo výrobcu 3201762
Číslo L L24150 2

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 150 mm, efektivní délka (LU) 60 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 91.1 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 09
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Délka upínace (LPR) 92 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Vhodné výrobky

Vložky