DR46.0-184-38.1-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201508
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) DR-TWIST
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201508
EAN/GTIN 7291075204841
Číslo výrobcu 3201508
Číslo L L24150 84

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,812″, Celková délka (OAL) 11,67″, použitelná délka (LU) 7-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.812″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.028″
  • Desetinný ekvivalent: 1.812″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 8.616″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 11.67″
  • Délka upínace (LPR): 8.67″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 7-1/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka