DR39.7-157-38.1-12-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201504
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201504
EAN/GTIN 7291075204803
Číslo výrobcu 3201504
Číslo L L24150 342

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,562″, Celková délka (OAL) 10,71″, použitelná délka (LU) 6-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.562″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.69″
  • Desetinný ekvivalent: 1.562″
  • Prumer príruby (DF): 1.969″
  • Funkcní délka (LF): 7.663″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 12
  • Celková délka (OAL): 10.71″
  • Délka upínace (LPR): 7.71″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 6-1/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka