DR046-184-40-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201478
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) DR-TWIST
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201478
EAN/GTIN 7291075204353
Číslo výrobcu 3201478
Číslo L L24150 40

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 46 mm, celková délka (OAL) 287 mm, efektivní délka (LU) 184 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 46 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 60 mm
  • Funkcní délka (LF) 217.62 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 160512-DT
  • Celková délka (OAL) 287 mm
  • Délka upínace (LPR) 219 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 184 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka