DCM 210-168-25.4A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3201412
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201412
EAN/GTIN 7291075170108
Číslo výrobcu 3201412
Číslo L L24040 268

Popis

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,827 ″, ülékméret-kód (SSC) 21,0, teljes hossz (OAL) 9,92 ″, használható hossz (LU) 6,62 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,827”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,862”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,827”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,827”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 7,57”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 21,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 210-SG
  • Teljes hossz (OAL): 9,92”
  • Pont hossza (PL): 0,15”
  • Kiálló hossz (LPR): 7,72”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 6,62”

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.