DCM 230-184-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Č. pol.: 3201409
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201409
EAN/GTIN 7291075170405
Číslo výrobcu 3201409
Číslo L L24040 58

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 271,1 mm, efektivní délka (LU) 184 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 210.91 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 230-SG
  • Celková délka (OAL) 271.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.19 mm
  • Délka upínace (LPR) 215.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 184 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.