DR22.2-045-25.4-07-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201394
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201394
EAN/GTIN 7291075184990
Číslo výrobcu 3201394
Číslo L L24150 74

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 7/8″, Celková délka (OAL) 5,61″, použitelná délka (LU) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 7/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.988″
  • Desetinný ekvivalent: 0.875″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.584″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 07
  • Celková délka (OAL): 5.61″
  • Délka upínace (LPR): 2.61″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 1-3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka