DR17.5-052-19.05-05-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201361
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201361
EAN/GTIN 7291075203677
Číslo výrobcu 3201361
Číslo L L24150 311

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,688″, Celková délka (OAL) 5,89″, použitelná délka (LU) 2,06″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.688″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.728″
  • Desetinný ekvivalent: 0.688″
  • Prumer príruby (DF): 1.102″
  • Funkcní délka (LF): 2.869″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 050204-DT
  • Celková délka (OAL): 5.89″
  • Délka upínace (LPR): 2.89″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.06″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.