DR15.1-060-19.05-05-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201334
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201334
EAN/GTIN 7291075204575
Číslo výrobcu 3201334
Číslo L L24150 300

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,594″, Celková délka (OAL) 6,2″, použitelná délka (LU) 2,38″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.594″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.681″
  • Desetinný ekvivalent: 0.594″
  • Prumer príruby (DF): 1.102″
  • Funkcní délka (LF): 3.182″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 6.2″
  • Délka upínace (LPR): 3.2″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.38″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka