DR145-029-20-05-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201302
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201302
EAN/GTIN 7291075184273
Číslo výrobcu 3201302
Číslo L L24150 135

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 14,5 mm, celková délka (OAL) 97 mm, efektivní délka (LU) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.1 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 46.56 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 05
  • Celková délka (OAL) 97 mm
  • Délka upínace (LPR) 47 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 29 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka