DR140-028-20-05-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201301
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201301
EAN/GTIN 7291075184266
Číslo výrobcu 3201301
Číslo L L24150 134

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 96 mm, efektivní délka (LU) 28 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.8 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 45.58 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 05
  • Celková délka (OAL) 96 mm
  • Délka upínace (LPR) 46 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 28 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka