{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16HP | |
Upínač | HSK-T | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 16E.. | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320116 40/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002062993 | |
Číslo výrobcu | TOP52GR34,5 |