Základný korpus vyvrtávacej tyče, HSK-T, Stopka ⌀ / ⌀ D - rozmer A: 63/32-125

Č. pol.: 320102 63/32-125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ / ⌀ D - rozmer A Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 125 mm
⌀ D 32 mm
upínač HSK-T
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320102 63/32-125
EAN/GTIN 2050001772701
Číslo výrobcu HA6.WK2.032.125

Popis

Prevedenie:

  • Na efektívne obrábanie sústružením.
  • Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Poznámka:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 − 264827.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka