DCT 210-048-25B-M24 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Č. pol.: 3201009
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201009
    EAN/GTIN 7291075166996
    Číslo výrobcu 3201009
    Číslo L L24040 714

    Popis

    Popis:

    Modulární těleso vrtáku, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezné destičky (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, celková délka (OAL) 128,82 mm, efektivní délka (LU) 60,3 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 25.5 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 21 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 210
    • Celková délka (OAL) 128.82 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.82 mm
    • Délka upínace (LPR) 72.8 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 60.3 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka