DCT 167-036-19.05-3/4UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3201001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3201001
EAN/GTIN 7291075167122
Číslo výrobcu 3201001
Číslo L L24040 435

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,657″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16,0, Celková délka (OAL) 4,29″, použitelná délka (LU) 1,8″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.78″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.657″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.65″
  • Desetinný ekvivalent: 0.657″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 16.0
  • Celková délka (OAL): 4.29″
  • Délka špicky britu(PL): 0.118″
  • Délka upínace (LPR): 2.32″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 1.8″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka