Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/15-140mm

Č. pol.: 320100 63/15-140
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 15
Upínač HSK-T
Druh použitia pravé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 140 mm
Úžitková dĺžka LN 114 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 27 mm
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Náhradný diel P05
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320100 63/15-140
EAN/GTIN 2050001714381
Číslo výrobcu HA6.PDF.RQC.140

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.