DCT 092-027-15.87-7/16UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3200997
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 3200997
    EAN/GTIN 7291075167085
    Číslo výrobcu 3200997
    Číslo L L24040 406

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,366″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 3,79″, použitelná délka (LU) 1-1/2″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.63″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.366″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.392″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.358″
    • Desetinný ekvivalent: 0.366″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
    • Celková délka (OAL): 3.79″
    • Délka špicky britu(PL): 0.065″
    • Délka upínace (LPR): 1.9″
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka