DCT 206-042-25.4-7/8UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3200995
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200995
EAN/GTIN 7291075167061
Číslo výrobcu 3200995
Číslo L L24040 393

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,811″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 20,0, Celková délka (OAL) 4,83″, použitelná délka (LU) 2,13″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.811″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.825″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.803″
  • Desetinný ekvivalent: 0.811″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 20.0
  • Celková délka (OAL): 4.83″
  • Délka špicky britu(PL): 0.146″
  • Délka upínace (LPR): 2.63″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.13″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.