DCM 190-062-19B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200987
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200987
EAN/GTIN 7291075158861
Číslo výrobcu 3200987
Číslo L L24040 549

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 19 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 135,8 mm, efektivní délka (LU) 62,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 78.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 190
  • Celková délka (OAL) 135.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 81.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 54 mm
  • Použitelná délka (LU) 62.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "UNICHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka