DCM 170-055-17B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200985
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200985
EAN/GTIN 7291075158847
Číslo výrobcu 3200985
Číslo L L24040 696

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 121,6 mm, efektivní délka (LU) 55 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 70.51 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 170
  • Celková délka (OAL) 121.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 73.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 55 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.