DCM 140-048-14B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200981
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200981
EAN/GTIN 7291075158809
Číslo výrobcu 3200981
Číslo L L24040 526

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 104,2 mm, efektivní délka (LU) 48 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 56.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 140
  • Celková délka (OAL) 104.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.54 mm
  • Délka upínace (LPR) 59.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 48 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka