DCM 110-036-11B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200975
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200975
EAN/GTIN 7291075158748
Číslo výrobcu 3200975
Číslo L L24040 495

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 89,9 mm, efektivní délka (LU) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 44.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 110
  • Celková délka (OAL) 89.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2 mm
  • Délka upínace (LPR) 46.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 43 mm
  • Použitelná délka (LU) 36 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "UNICHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka