DCM 110-088-15.87A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3200958
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200958
EAN/GTIN 7291075170009
Číslo výrobcu 3200958
Číslo L L24040 352

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,433″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 5,95″, použitelná délka (LU) 3,46″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.433″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.469″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.433″
  • Desetinný ekvivalent: 0.433″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 3.981″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 110-SG
  • Celková délka (OAL): 5.95″
  • Délka špicky britu(PL): 0.079″
  • Délka upínace (LPR): 4.06″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 3.46″

Vhodné výrobky

Vložky