DCM 100-080-15.87A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3200957
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3200957
    EAN/GTIN 7291075169997
    Číslo výrobcu 3200957
    Číslo L L24040 348

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,394″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 5,59″, použitelná délka (LU) 3,15″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.394″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.394″
    • Desetinný ekvivalent: 0.394″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 3.628″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 100-SG
    • Celková délka (OAL): 5.59″
    • Délka špicky britu(PL): 0.072″
    • Délka upínace (LPR): 3.7″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 3.15″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka