DCM 170-136-20A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Č. pol.: 3200954
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200954
EAN/GTIN 7291075170351
Číslo výrobcu 3200954
Číslo L L24040 599

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 208,5 mm, efektivní délka (LU) 136 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 155.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 170-SG
  • Celková délka (OAL) 208.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 158.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 136 mm

Vhodné výrobky

Vložky