Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé 63/12-180

Č. pol.: 320091 63/12-180
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Veľkosť doštičiek 12
Upínač HSK-T
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 180 mm
Úžitková dĺžka LN 154 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 27 mm
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Náhradný diel P01
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320091 63/12-180
EAN/GTIN 2050001715050
Číslo výrobcu HA6.PCD.LLC.180

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č.320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka