{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 63 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 | |
upínač | HSK-T | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 140 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 114 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 50 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Náhradný diel | S01 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |
Číslo položky | 320085 63/12-140 | |
EAN/GTIN | 2050001715012 | |
Číslo výrobcu | HA6.BCC.RLC.140 |