DCM 200-160-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Č. pol.: 3200819
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3200819
    EAN/GTIN 7291075170283
    Číslo výrobcu 3200819
    Číslo L L24040 1307

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20.0, celková délka (OAL) 243,2 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
    • Prumer príruby (DF) 32 mm
    • Funkcní délka (LF) 183.56 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 200-SG
    • Celková délka (OAL) 243.2 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.64 mm
    • Délka upínace (LPR) 187.2 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 160 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka