Sústružnícky držiak neutrálna, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 6316-100HPmm

Č. pol.: 320080 6316-100HP
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
upínač HSK-T
Druh použitia neutrálna
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Náhradný diel S07
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320080 6316-100HP
EAN/GTIN 2050002004764
Číslo výrobcu HA6.KVF.NVA.100-HP

Popis

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.