{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 | |
upínač | HSK-T | |
Druh použitia | neutrálna | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1604.. | |
Náhradný diel | S07 | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320080 4016-80HP | |
EAN/GTIN | 2050002039728 | |
Číslo výrobcu | HA4.KVF.NVA.080-HP |