DCM 240-072-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200677
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200677
EAN/GTIN 7291075101409
Číslo výrobcu 3200677
Číslo L L24040 1249

Popis

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 24 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0, Longitud total (OAL) 159.6 mm, Longitud utilizable (LU) 72 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 24 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 24 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 99.23 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 240-SG
  • Longitud total (OAL) 159.6 mm
  • Point Length (PL) 4.37 mm
  • Voladizo (LPR) 103.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 72 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka