DCM 190-057-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200587
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200587
EAN/GTIN 7291075101317
Číslo výrobcu 3200587
Číslo L L24040 1146

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 138,3 mm, efektivní délka (LU) 57 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 78.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 190-SG
  • Celková délka (OAL) 138.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 82.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 57 mm

Vhodné výrobky

Vložky