DCM 180-090-25.4A-5D Vrtací těleso s vyměnitelnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3200586
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200586
EAN/GTIN 7291075102086
Číslo výrobcu 3200586
Číslo L L24040 291

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18,0, Celková délka (OAL) 6,47″, použitelná délka (LU) 3,54″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 4.371″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 180-SG
  • Celková délka (OAL): 6.47″
  • Délka špicky britu(PL): 0.129″
  • Délka upínace (LPR): 4-1/2″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 3.54″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka